SLU6000LSET 左のみ 2Sシフトレバー SHIMANO CUES

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付 注文コード70305709 品番ESLU6000LBP
参考基準価格(税別)¥4,566 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

SHIMANO CUES シフトレバー SLU6000LSET 2スピード

仕様オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付 適合フロント2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:600 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:1800 左右区別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする