SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキレバー/シフトレバー
SHIMANO(シマノ)の シフトレバー
SLU8000LSET 2S シフトレバーSHIMANO CUE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ
I-SPEC II
注文コード
70305745
品番
ISLU8000ILB1P
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
クランプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
SHIMANO CUES シフトレバー SLU8000LSET 2スピード
仕様
●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x2
適合
フロント2スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:1320
色
シリーズカラー
クランプ
I-SPEC II
ケーブル長(mm)
インナー:1800