FD-R7100-B フロントディレイラーダブル ダウンスイング バンドタイプ SHIMANO 105

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70305910 品番IFDR7100BS
参考基準価格(税別)¥5,076 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー
・軽くなったフロントシフト操作
・なめらかで自然なシフトアクション
・トグルリンク構造
・正確で簡単なフロントディレーラー調整
・多様なケーブルルーティングに対応
・ケーブルテンション調整機能内蔵

タイプダウンプル ブラケットバンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする