BR-T4000-SET V-BRAKE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70306120 品番IRDR9250D
参考基準価格(税別)¥85,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

SHIMANO V-BRAKE BR-T4000-SET リア ブラック
・スムーズかつ長寿命のE-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ
高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現
・ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング(内側/外側)
リンクグライド

仕様●フロント/リア:リア●ブレーキシュー:S65T ブラック タイプX/Y:X-タイプ(薄型スペーサー、外側) ボルト長さ(mm)取付け:16.0/25.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする