BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント用 ブレーキセット SHIMANO 105 ブレーキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70306129 品番IR71202DRF6SC100A
参考基準価格(税別)¥35,113 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント 樹脂(フィン付き) 160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット 1000 (ブラック)
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー
軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる
・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮

仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:右/フロント 材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き) 長さ(mm)ブレーキホース:1000 ブレーキホース:ブラック 前後区分右/フロント用 アダプタタイプ160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする