コンパクトキルトシェード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70306935 品番CPK-03
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるキルト調生地 簡単装着!
遮光・断熱 UVカット率 約99%
ワンタッチで広がる!たためる!
ハンドルカバーとしても使える収納袋付き

材質[本体]ポリエステル、[スプリングワイヤー]スチール 質量(g)約280(収納袋含む) サイズ(cm)L 約140x80 遮光率(%)約99
注意
※本製品をご使用前に取扱説明をよく読み 十分理解された上で使用してください。
※お読みになった後は、いつでも見ることができる場所に大切に保管してください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※取り付ける時等、 瞬時に広がる場合がありますので顔を近づけすぎないよう注意してください。
※お車のフロントガラスにドライブレコーダー等が取り付けられている場合、本製品が取り付けづらい又は取り付けできない場合があります。
※汎用製品の為、車種によっては隙間やあまりができる場合があります。
※走行中は使用しないでください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近づけないでください。
※紫外線により退色する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする