- [冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー フジッコ 70308220 - [冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー フジッコ 70308220 - [冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー フジッコ 70308220 - [冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー フジッコ 70308220 - [冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー フジッコ 70308220

[冷蔵]朝のたべるスープ かぼちゃのチャウダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(180g×5個) 注文コード 70308220 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

かぼちゃの甘味たっぷり、素材の食感が楽しめます。朝食にぴったりで、食物繊維5.6g入りです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
注意
※加熱後または開封後は一度にお召し上がりください。【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする