[冷蔵]チューブでバター1/3

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(150g×3個) 注文コード70309035 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,022
販売価格(税別)
2,798
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

バターを製品中1/3使用しているので、バターのコクのあるおいしさを楽しむことが出来ます。便利なチューブタイプなので、手を汚さずに使用することができます。冷蔵庫内での臭い移りの心配がなく、保存性に優れています。バターより柔らかいので絞りやすく、片手で使えて包丁を使わずに使用することができます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】温度管理には十分ご注意ください。
注意
※3〜10℃で保存してください。【賞味期限:発送時点で30日以上】温度管理には十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする