QBB
QBBの 食品
QBBの レトルト/インスタント食品
QBBの その他レトルト食品/インスタント食品
[冷蔵]モッツァレラとろけるチーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(250g×1個)
注文コード
70309270
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,050
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
糸ひきが良くピザやグラタン、トーストに最適なモッツァレラチーズを80%以上配合したシュレッドチーズです。加熱して調理用途としてお使いいただけます。見た目もシンプルなデザインにしております。
用途
【賞味期限:発送時点で30日以上】賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準として設定しています。チーズが固まるのを防ぐため、セルロース(食物繊維)をまぶしています。開封後はカビが発生しやすいので、4〜5日以内にご使用ください。発酵のため、チーズ袋が膨張することがありますが、品質には問題ありません。開封後しばらくご使用にならない場合は、密封して冷凍保存してください。加熱してお召し上がりください。加熱後は、ヤケドにご注意ください。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)【賞味期限:発送時点で30日以上】賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準として設定しています。チーズが固まるのを防ぐため、セルロース(食物繊維)をまぶしています。開封後はカビが発生しやすいので、4〜5日以内にご使用ください。発酵のため、チーズ袋が膨張することがありますが、品質には問題ありません。開封後しばらくご使用にならない場合は、密封して冷凍保存してください。加熱してお召し上がりください。加熱後は、ヤケドにご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません