- [冷蔵]モッツァレラとろけるチーズ QBB 70309297 - [冷蔵]モッツァレラとろけるチーズ QBB 70309297

[冷蔵]モッツァレラとろけるチーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250g×10個) 注文コード 70309297 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,774
販売価格(税別)
7,198

糸ひきが良くピザやグラタン、トーストに最適なモッツァレラチーズを80%以上配合したシュレッドチーズです。加熱して調理用途としてお使いいただけます。見た目もシンプルなデザインにしております。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準として設定しています。チーズが固まるのを防ぐため、セルロース(食物繊維)をまぶしています。開封後はカビが発生しやすいので、4〜5日以内にご使用ください。発酵のため、チーズ袋が膨張することがありますが、品質には問題ありません。開封後しばらくご使用にならない場合は、密封して冷凍保存してください。加熱してお召し上がりください。加熱後は、ヤケドにご注意ください。
注意
※要冷蔵(0℃〜10℃)【賞味期限:発送時点で30日以上】賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準として設定しています。チーズが固まるのを防ぐため、セルロース(食物繊維)をまぶしています。開封後はカビが発生しやすいので、4〜5日以内にご使用ください。発酵のため、チーズ袋が膨張することがありますが、品質には問題ありません。開封後しばらくご使用にならない場合は、密封して冷凍保存してください。加熱してお召し上がりください。加熱後は、ヤケドにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする