- [冷蔵]フレンドおろししょうが テーオー食品 70309306 - [冷蔵]フレンドおろししょうが テーオー食品 70309306 - [冷蔵]フレンドおろししょうが テーオー食品 70309306 - [冷蔵]フレンドおろししょうが テーオー食品 70309306 - [冷蔵]フレンドおろししょうが テーオー食品 70309306 - [冷蔵]フレンドおろししょうが テーオー食品 70309306

[冷蔵]フレンドおろししょうが

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg×1個) 注文コード70309306 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

しょうがのおろしたてをパックした商品です。和食、洋食、中華など各種料理に、手軽にしょうがの風味をプラスできます。料理の下準備に最適です。繊細な味・香り・食感を最良の状態でお届けするため、テーオー食品は創業以来100余年、顧客第一主義・品質第一主義を経営理念とした活動を続け、業務用香辛調味料メーカーとしてリーディングカンパニーを目指しております。

用途【賞味期限:発送時点で45日以上】開封後は必ず密封して冷蔵庫(10℃以下)で保管し、お早めにかつ衛生的にご使用ください。
注意
※必ず冷蔵庫(10℃以下)で保存してください。【賞味期限:発送時点で45日以上】開封後は必ず密封して冷蔵庫(10℃以下)で保管し、お早めにかつ衛生的にご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする