コメス
コメスの サージカルテープ
サージカルテープ 不織布タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
70309803
品番
cos101
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
通気性・透湿性に優れ、ムレやカブレの肌への心配を軽減します。
手で素早くきれいに切ることができるテープです。
テープ長さ(m)
9
テープ幅(mm)
25
用途
介護現場等でのガーゼなどの固定補助に
基材
レーヨン・ポリエステル不織布
粘着剤
アクリル系