KS120T1K57TU LED棚下照明 超薄型タイプ アイリスオーヤマ 70310652 KS120T1K57TU LED棚下照明 超薄型タイプ アイリスオーヤマ 70310652 KS120T1K57TU LED棚下照明 超薄型タイプ アイリスオーヤマ 70310652

LED棚下照明 超薄型タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)本体のみ:13×8.2×1140、電線含む:13×8.2×1340(マグネットはいずれも含む) 注文コード70310652 品番KS120T1K57TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。

消費電力(W)6.8 全光束(Lm)750 定格電圧(V)DC24(±6%) 適合W1200用 材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 寸法(mm)本体のみ:13×8.2×1140、電線含む:13×8.2×1340(マグネットはいずれも含む) 質量(g)127 色温度(K)5700 光源色昼光色 設置場所屋内(スチール棚板など) 連結数5 LED寿命(時間)約40000 調光方式非調光 演色指数(Ra)80
注意
※国内専用。
※LEDモジュール設計寿命はLEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。
※LED棚下照明 超薄型タイプ KS90T1K57TU 他、棚下照明には別売の専用の電源ケーブルが必要になります。
棚下照明にはオプションパーツが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70310634
2019-05-18
用途:
商品陳列棚の間接照明
建設業・工事業

要注意です。別売りの専用のコンセントがないと使用できない。までは前の人のレビューで分かったので、専用コンセントを頼もうとしたら、どこにも記載が無くて、問い合わせたら、モノタロウでは取り扱いがないと言われました。よくそんな物売ってるなと思いました。光らすのに必ず必要な物なのでせめてコンセント用意してから本体を販売してください。

15人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
70310634
2018-01-17
用途:
施工
教育・研究機関

電源はもちろんのこと、特殊なソケットで接続する必要があることについては一切記述無し。返品無用とあるのもそのためかと納得した次第。

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不足情報につきまして追記させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする