電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70312465 品番 HD-T03A1MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き

ブラック 長さ(m)1 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き 適合地域日本国内 プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする