HIDISC
HIDISCの PCアクセサリー
HIDISCの OAタップ/電源タップ
HIDISCの 2P電源タップ
電源タップ3個口ほこり防止シャッター付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70312517
品番
HD-T03A3MWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き
色
ホワイト
長さ(m)
3
規格
PSE適合
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き
適合地域
日本国内
プラグ形状
スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応