Type-Cケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70312587 品番 HD-ACC05WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送

用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 ホワイト 長さ(m)0.5 コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
PCへのデータ転送
自動車・二輪車・自転車関連業

100均のケーブルがスマホを認識しなくなったので購入。1mを選びましたが丁度良い長さです。転送速度はこんなものかと思いますがごついスマホカバーの場合はタイプCコネクターがきちんと刺さらないのでケースを外さなくてはならないのが難点です。

2025-10-12
用途:
家での充電

1mで何となく足りなく感じるとき
使わせてもらってます、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする