HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの USB充電/データ転送ケーブル
HIDISCの Type-Cケーブル
PD対応CtoC ケーブルUSB2.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70312630
品番
HD-TCC100201WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
色
ホワイト
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB-C(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)
最大5.0
対応機種
USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
充電・データ転送