PD対応CtoC ケーブルUSB2.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70312639 品番 HD-TCC100202WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応

ホワイト 長さ(m)2 コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス) 出力電流(A)最大5.0 対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする