光洋化学
光洋化学の 建築用テープ
光洋化学の 気密・防水テープ
カットエースMN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
70313095
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。
柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。
ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。
用途
気密・防水に。
色
クリア
タイプ
片面
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
主な用途
気密・防水に
粘着力(N/25mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性、耐久性
注意
※被着体の汚れ・油分・水分・ほこりなどは十分に除去をしてからご使用ください。
※シワや隙間ができないように十分に着圧をしてください。
※直射日光を避け高温・高湿にならない冷暗内所で保管し、開封後は早めにご使用ください。