エースクロス011アルミ

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18巻) 注文コード 70313156 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)

用途
気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
アルミ テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 基材ポリエチレンクロス+アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力30N/25mm、12N/10mm 仕様手で切断可能 質量(g)190 タイプ片面 使用温度範囲-10〜100℃ 伸度(%)3 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/25mm)170 粘着力(N/25mm)29 引張強度(N/50mm)351±49 剥離紙なし 展開力(N/25mm)1 光沢あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性 粘着タイプ強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053947
2023-07-30
用途:
アンテナ線引込穴の補修
教育・研究機関

粘着力が強く、粗面にも接着するので使いやすいです。厚さもあるので他の補修用にも使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37053947
2022-03-05
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

アルミテープのなかでは中では使いやすいです。
粘着力が強めです。

対象商品:
37053947
2021-07-07
用途:
車両の断熱加工
医療・福祉・介護関連業

GSメタルシートを用いて車両断熱加工時のシート固定用として、メーカー推奨の本品を購入。本品は3種類ありますが、近隣にある量販店は、どこに行ってもホワイトとブラックの扱いしか無いので、とても助かりました。巻数が20mなので、大きい面積を施行すると、意外と早く無くなりますので、もう少し長い物があると、より便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37053947
2021-04-26
用途:
作業場内での各種閉塞作業

粘着力が非常に強い。たまに粘着力が落ちる場合があるが、ドライヤーで温めると粘着力が増して使用できる。

対象商品:
37053947
2020-10-09
用途:
電線壁貫通部の部材固定
有限会社日電工業 様 (建設業・工事業)

大変施工がしやすいので重宝しております。よろしくお願い致します。

対象商品:
37053947
2020-06-28
用途:
オーニング(サンシェード)の補修
運輸・通信業

指で簡単に切り取れるが、引っ張り強度は充分あり、水濡れにも強いということなのでオーニングの縫い合わせ部分の補強に使用しています。今のところ全く問題なし。

2019-02-25
用途:
屋外
有限会社ブルーローズ 様

耐候性に優れているとあったので、屋外で使用しましたが、数か月で表面の保護フィルムが剥がれてきました。メーカに問い合わせしたところ、屋外での使用は想定していないとのことですので、「耐候性に優れます」とか 特性:耐候性 という表記は誤りだと思います。

9人が参考にしています
対象商品:
37053947
2017-07-26
用途:
断熱材貼付け用

母材が強く、粘着力も強いので、非常に良い。
切断する時に、粘着材が刃物に付きにくい鋏など使うと良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする