おいしい実もの野菜を育てる肥料

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード70313635 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

りん酸分を高めて有機質を豊富に配合した肥料なので、実もの野菜をおいしく育てる効果があります。

適合作物野菜(果菜類) 用途野菜(果菜類) 成分窒素6%、りん酸8%、カリ4% 名称CYD1424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70313635
2024-05-21
用途:
トマト栽培
サービス業

今まではトマト栽培に近くのホームセンターで適当な肥料を買って使ってきましたが、昨年この肥料を使用した、ところトマトの成長が良く元気で立派なトマトが多く出来たのでリピート買いです。今年はトマト栽培の土作りにも力を入れましたので、美味しいトマトの収穫を期待しています。

対象商品:
70313635
2023-07-27
用途:
リピート
サービス業

この肥料を昨年はトマト栽培のために購入して使用したところ、多くの房にミニトマトが20個以上実りました。今年は、既に2段目の房までトマトを収穫しましたので、この後のトマトのために、この肥料を追肥として使用したいと思い購入しました。たくさん美味しいトマトが出来るのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする