TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(充電工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電式インパクトレンチ
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70314014
品番
CKR250
参考基準価格(税別)
¥363,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途
高力六角ボルト1次締め作業専用
仕様
(六角ボルト用)
セット内容
レバーソケットM20用 (MRU32T)・M22用 (MRU36T)、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース
質量(kg)
5.1
電源(V)
36(マルチボルトタイプ蓄電池)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
102
締付トルク(N・m)
120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
適応ボルトサイズ
溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T):M16・M20・M22・M24
注意
※本体質量はソケット、アダプタを除くバッテリ(BSL36B18)装着時の質量です。
※締付精度はボルト締付け1群の平均値に対するバラツキを%で表したものです。
※使用中はレンチ本体(ソケット部は除く)を両手で確実に保持してください。
商品説明動画
TONEコードレス建方1番(CKSCKR-)【TONE公式】
参考になった