DP-76 宅配ボックス リシムフロント ケイジーワイ工業 70314337 DP-76 宅配ボックス リシムフロント ケイジーワイ工業 70314337 DP-76 宅配ボックス リシムフロント ケイジーワイ工業 70314337 DP-76 宅配ボックス リシムフロント ケイジーワイ工業 70314337

宅配ボックス リシムフロント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70314337 品番DP-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・ポスト部分のみ2重扉になっており、防水性が高く通常の雨なら入らない(※鍵部分も雨が入らないようにキャップをしています)
・ポスト部分はリシムと同じダイヤル錠
・宅配扉の左右勝手を変更できる(※向かって左側に付けて出荷しますが右側に変更する事ができます)
・固定金具がついているのでアンカー止め可能です
・組立不要

付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、30kgまで 製品サイズ(mm)432×759×315

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする