ケイジーワイ工業
ケイジーワイ工業の エントランス
ケイジーワイ工業の ポスト
ケイジーワイ工業の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス リシムフロントD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70314346
品番
DP-87D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・台座付ですので、出し入れが楽になります
・中にコンクリートブロックを入れることで安定感が増します。
付属品
印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、20kgまで
製品サイズ(mm)
432×869×315
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません