涼感水冷ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM ベージュ 注文コード70314425 品番DCV-200M BE
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。
氷水で急速冷感!
独自の水路設計により、冷却範囲が広い。
ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。
両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。
ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。
水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。
強・中・弱の3段階モード設定。
内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。
水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。

セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付) ベージュ サイズM 質量(g)約650(ポンプユニット含む) 入力DC5V 0.5A 肩幅(cm)40.5 着丈(cm)約69 水タンク容量(L)2 動作モード3段階 身幅(cm)52 入数1台
注意
※電源は付属していません。USB-A出力(5V/1A以上)のモバイルバッテリー(別売)が必要です。
※水タンクに水以外の液体やお湯を入れないでください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする