TOOLアーマー半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70314669 品番 510112-BLK-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

TOOLを身に纏うTOOLARMOURです。
前面左右に大容量収納ポケットを装備し、スマホや電子タバコ・手袋などすっきり収納できます。
胸ポケットとペン差しポケットもある着心地のいいTシャツです。
高いストレッチ性も兼ね備え、作業者のストレスを軽減します。
カジュアルなデザインですので普段着としてもスッキリ着こなせます。
両脇には消臭テープを採用、さらにしわになりにくい高弾性繊維を使用しています。

用途ワークウェア。 材質ポリエステル100% ブラック サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 機能ストレッチ、消臭、形態安定、吸汗速乾、UVカット95%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする