クール レギンス

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70315405 品番 520911-BLK-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

接触冷感&メッシュ仕様のレギンスです。
抜群の超速乾性で快適な着心地です。
接触冷感素材を使用しています。
超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。
メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。
股下に消臭テープが付いています。

用途ワークウェア(パンツ)。 仕様ワンポイント反射プリント付 材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%、ウエストゴム:ポリエステル ブラック サイズM 身長(cm)165〜175 機能反射、接触冷感、速乾、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭 胴囲(cm)76〜84
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70315405
2025-05-23
用途:
外での建築作業
有限会社 生駒工務店 様 (建設業・工事業)

汗をかいても、速乾性があり涼しく感じた。
サイズもいつもMだが、表示通りでピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする