曜日別特売
520913-BLK-LL クール レギンス SK11 70315430

520913-BLK-LL クール レギンス SK11 70315430
520913-BLK-LL クール レギンス SK11 70315430
520913-BLK-LL クール レギンス SK11 70315430
520913-BLK-LL クール レギンス SK11 70315430
520913-BLK-LL クール レギンス SK11 70315430
520913-BLK-LL クール レギンス SK11 70315430

クール レギンス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1枚注文コード70315430品番520913-BLK-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

接触冷感&メッシュ仕様のレギンスです。
抜群の超速乾性で快適な着心地です。
接触冷感素材を使用しています。
超軽量&ストレッチ素材なうえ、UVカット加工です。
メッシュ使いで蒸れずにサラッとした着心地です。
股下に消臭テープが付いています。

用途ワークウェア(パンツ)。仕様ワンポイント反射プリント付材質本体:ナイロン85%ポリウレタン15%、メッシュ部:ポリエステル96%ポリウレタン4%、ウエストゴム:ポリエステルブラックサイズLL身長(cm)175~185機能反射、接触冷感、速乾、軽量、ストレッチ、UVカット、通気性、消臭胴囲(cm)94~104
注意
※タンブラー乾燥はお避け下さい。長時間濡れたままの放置はお避け下さい。着用中に摩擦等により色移りすることがあります。
※同系色のモノと洗濯してください。つけ置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※この製品には、デリケートな記事を使用しておりますので、摩擦・突起物には気を付けて、ひっかき傷や穴を作らない様、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70315405
2025-05-23
用途: 外での建築作業
有限会社 生駒工務店建設業・工事業

汗をかいても、速乾性があり涼しく感じた。
サイズもいつもMだが、表示通りでピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする