Magic One
Magic Oneの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Magic Oneの 自転車用空気入れ
Magic Oneの 手動式空気入れ
DUAL FUNCTION PUMP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70315972
品番
MG-D.F-PUMP-BK
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。
対応バルブ:米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。)
超小型なのでサドルバックにも収納可能です。
付属品
仏式→米式変換アダプター1個/ボンベ(カートリッジ)用ポーチ/自転車フレーム取り付け用アタッチメント
仕様
米式ポケットポンプ
寸法(mm)
21×36×124
質量(g)
68
材質(ボディ)
CNCアルミ
耐圧(psig)
160(11バール)