マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70316602
品番
MG1-BK 10
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
基本使用荷重(t)
3.2
有効長(m)
1
質量(kg)
4.9
チェーン線径(Φmm)
12
用途
荷役・運搬作業に最適
仕様
安全係数5以上
材質
特殊合金鋼
寸法d(mm)
21
寸法a(mm)
75
寸法e(mm)
30
寸法B(mm)
75
寸法b(mm)
22
寸法c(mm)
45
使用環境温度(℃)
-40〜200
フック形状
ロッキングフック
チェーン本数
1本吊り
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200