チェーンスリングセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 基本使用荷重(t)8 有効長(m)1 注文コード70316627 品番MG1-BK 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,500
この商品は基本使用荷重・有効長など21種類から選べます 他の種類を見る

1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。

基本使用荷重(t)8 有効長(m)1 質量(kg)14.7 チェーン線径(Φmm)16 用途荷役・運搬作業に最適 仕様安全係数5以上 材質特殊合金鋼 寸法d(mm)37 寸法a(mm)105 寸法e(mm)48 寸法B(mm)105 寸法b(mm)31 寸法c(mm)62 使用環境温度(℃)-40〜200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする