※商品画像
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
マッキュリィ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
サンドベージュ
注文コード
70316656
品番
MY-3-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ライフスタイルに合わせたカラー
全長引き出すと使用できる安全重視構造!
DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリール
質量(kg)
0.4
色
サンドベージュ
電圧(V)
125
コンセント形状
2P×2個
定格(A)
7
電線長さ(m)
3
電線仕様-種別
HHFF
使用場所
屋内
商品説明動画
ハタヤホームリール「オリーブグリーンシリーズ」電線を収納できる巻き取り式3タイプ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった