チェーンスリングセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70316672 品番 MG1-BK 16
参考基準価格(税別)¥105,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

1本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。

基本使用荷重(t)8 有効長(m)1.5 質量(kg)17.9 チェーン線径(Φmm)12 用途荷役・運搬作業に最適 仕様安全係数5以上 材質特殊合金鋼 寸法d(mm)37 寸法a(mm)105 寸法e(mm)48 寸法B(mm)105 寸法b(mm)31 寸法c(mm)62 使用環境温度(℃)-40〜200 フック形状ロッキングフック チェーン本数1本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする