マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリングセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
使用荷重(t)
13.8
有効長(m)
1
注文コード
70316776
品番
MG2-BK 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥171,500
この商品は
使用荷重・有効長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
有効長(m)
1
質量(kg)
25.1
使用荷重(t)
13.8
寸法d(mm)
37
寸法a(mm)
120
用途
荷役・運搬作業に最適
材質
特殊合金鋼
寸法e(mm)
48
寸法b(mm)
35
寸法c(mm)
62
チェーン線径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません