チェーンスリングセット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 基本使用荷重(t)13.8 有効長(m)1 注文コード70316873 品番MG2-EKN 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥139,500
この商品は基本使用荷重・有効長など15種類から選べます 他の種類を見る

2本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。

基本使用荷重(t)13.8 有効長(m)1 用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 質量(kg)23.2 チェーン線径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70316846
2021-11-25
用途:
クレーンの吊り具
酒本クレーン 様 (建設業・工事業)

しっかりとしていて壊れなく使うことが出来てます!
サビなども出にくいようです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする