※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊りの達人セット

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 使用荷重(t)1本吊/2.0、2本吊/2.8、3本吊/4.2、4本吊/4.2 仕様安全係数5以上、フックEGKNA、マスターリンクB寸法:95mm 注文コード70318517 品番TT-ME2
参考基準価格(税別)¥135,800 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は使用荷重・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要)
長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。
専用ボックス付で収納に便利!

チェーン線径(Φmm)8 使用荷重(t)1本吊/2.0、2本吊/2.8、3本吊/4.2、4本吊/4.2 用途荷役・運搬作業に最適 仕様安全係数5以上、フックEGKNA、マスターリンクB寸法:95mm 質量(kg)21.4 使用環境温度(℃)-40〜200 チェーン長(m)2 スリング長さL(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効長(m)2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70318517
2019-04-10
用途:
機械のメンテナンス時
TFTサービス株式会社 様 (建設業・工事業)

吊り作業の時に位置調整が出来るので良かった!但しチエーンのリンク数で合わせるので慣れないと何回か調整しないといけないのが残念でした!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする