サイクルガレージ

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 種別自転車3台用 注文コード70318605 品番YEG-3E(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1〜3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。
使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。
U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。
水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。
2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり!
風対策で紐で生地を固定できる穴付。

用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。 付属品固定用ペグ(杭)×4本 仕様組立品 種別自転車3台用 材質PVC、スチール 質量(kg)10 ブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1910×1330×1605 固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定 組立時間約20〜30分
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※水や埃を弾きますが、完全防水ではありませんので雨ざらしは劣化の原因となります。雨除けとしてご使用になる際は出来るだけ防水スプレーなどをご利用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70318587
2021-04-15
用途:
金魚水槽の日除け用

露天で金魚を飼って居ましすが、夏に水槽の水温の上がり過ぎ防止用に購入しました。
作りもしっかりしていて問題ないかと思います。
あとは屋根の耐候性がどれくらい持つかですね。
付属のネジ類がステンレスではないようですが、価格と全体の耐久性からすると仕方ない(妥当)かな。

対象商品:
70318605
2018-10-03
用途:
自転車置き場。
サービス業

子供用自転車も一台あったので、計4台収納できた点は満足です。ただ、生地から雨が漏れ落ちるため、購入理由だった濡れを防げておらず残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする