画像準備中

ライトカーテン(handタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70321186 品番 SF4D-H12
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様●ライトカーテン(handタイプ)光軸ピッチ20mmピッチ●有効開口角:検出距離が3mを超える場合±2.5°以下(IEC 61496-2による)●PFHD/ MTTFD:1.12×10-9/ 1119年 適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1〜B11.19、ANSI/RIA 15.06、韓国KCsマーク セット内容投光器・受光器セット 質量(g)約470 出力補助出力:PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)〈NPN出力選択時〉 ・最大流入電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流60mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む) 適合規格国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1〜3(SIL3)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508-1〜3(SIL3)・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴ4、PLe)、EN55011、EN1000-6-2、EN IEC 63000・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA E61496-1/2・中国:GB/T 4584 電源電圧(V)24 DC-30〜20% リップルP-P10%以下(ケーブルによる電圧降下を除く) 機能テスト入力機能:装備、インタロック機能:装備[手動リセット/自動リセット(配線にて切り換え)](8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、ロックアウト解除機能:装備、外部デバイスモニタ機能:装備(8芯ケーブルまたは12芯ケーブル使用)、アプリ表示灯機能:装備(光同期使用時は受光器のみ点灯)、ミューティング機能:装備(12芯ケーブル使用)、オーバーライド機能:装備(12芯ケーブル使用)、省電力機能:装備、オプション機能:フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能、補助出力設定変更機能、アプリ表示灯設定変更機能、ミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、プロテクト機能、入・出力設定機能 制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)〈PNP出力選択時〉・最大流出電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下〈NPN出力選択時〉・最大流入電流:350mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流350mA)(ケーブルによる電圧降下を除く)・漏れ電流:0.2mA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF・負荷配線抵抗:3Ω以下 応答時間補助出力:OFF応答:60ms以下、ON応答:60ms以下・制御出力:OFF応答:10ms以下(直列・並列接続しない場合)、18ms以下(直列・並列接続した場合)ON応答:50ms以下 消費電流(mA)投光器:100以下、受光器:120以下 最小検出物体Φ25mmの不透明体 検出距離(m)ショートモード時:0.2〜9/ロングモード時:0.8〜15(DIPスイッチにて切り換え) 短絡保護装備 出力動作(補助出力)制御出力ON時:OFF、制御出力OFF時:ON・(制御出力)全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。 干渉防止機能〈直列・並列接続しない場合〉・線同期:2台以下(自動)・光同期:2台以下(DIPスイッチにて切り換え)〈直列・並列接続した場合〉・直列接続時:5台以下(但し、合計光軸数は256光軸以下)・並列接続時:3台以下(但し、合計光軸数は192光軸以下)・直列接続と並列接続の混在時:5台以下(但し、合計光軸数は144光軸以下) 同期方式線同期/光同期(DIPスイッチにて切り換え) RoHS指令(10物質対応)対応 光軸数12 検出幅(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする