パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 電子部品(オンボード)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 機構部品(電子部品)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 基板用コネクタ
省配線Y型コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70322254
品番
SFB-WY1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
投光器・受光器のケーブルを1本に集約し省配線を実現します
極数
8
種類
丸型
形状
Y型
質量(g)
約35
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応