曜日別特売
8222 ロングパンツ 8222 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70325002

8222 ロングパンツ 8222 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70325002
8222 ロングパンツ 8222 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70325002

ロングパンツ 8222

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
内容量1枚注文コード70325002品番8222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

8425・8422・84222をリニューアルしたベーシックインナー。
極寒地での着用を前提に保温性を重視。
冬場のイヤなパチパチ感を抑える制電機能を備える。

ブラックサイズ3L混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10機能ストレッチ、適圧サポート、保温性、反射機能、制電加工仕様股部分消臭テープ身長(cm)175~185股下(cm)71ウエスト(cm)104~114生地マイクロフリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 冬場の現場作業
建設業・工事業

寒風の現場では、必需品ですが、暖かく締まっているので、快適です。

対象商品 : 70324993
2023-01-05
用途: 冬場の普段着用から、自転車通勤まで

自転車通勤をすることがあるので、履き心地が良く、保温性があるものを選んで購入しています。

対象商品 : 70324975
2021-12-18
用途: 自動車整備作業 普段着
カーショップたなべ

いつもこのメーカーを購入しております。以前PROを購入したのですがそれはもうないようでこのタイプにしました、コンプレッションは少ないですが十分フィットしていい感じです。

対象商品 : 70325002
2021-01-31
用途: 作業着のインナーとして
製造業

暖房設備の無いガレージで、作業着のインナーとして使用。
着心地良く、追加購入を検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする