曜日別特売
8225 ロングスリーブシャツ 8225 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70325133

ロングスリーブシャツ 8225

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ブラック×ブラック
内容量1枚注文コード70325133品番8225
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

8425・8422・84222をリニューアルしたベーシックインナー。
極寒地での着用を前提に保温性を重視。
冬場のイヤなパチパチ感を抑える制電機能を備える。

ブラック×ブラックサイズL混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10機能ストレッチ、適圧サポート、保温性、反射機能、制電加工、マルチスリーブポケット仕様マルチスリーブポケット、脇部分消臭テープ、左裾プリント胸囲(cm)96~104身長(cm)175~185生地マイクロフリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 冬場の現場作業
建設業・工事業

寒風の現場では、必需品ですが、暖かく締まっているので、快適です。

対象商品 : 70325097
2020-12-19
用途: エアコンなし工場作業

この値段で温かい、コスパ最高だと思います。腕のポケットは私はいらないかな。

2022-02-27
用途: 普段着
サービス業

二つを購入して、一つは二週間ぐらいで袖の糸がほどけた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする