ケーブルタッカー用ステップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) タイプVVF1.6(2.0)×2C用 注文コード70325343 品番MCT-S2
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
用途MCT-1用ステップル 仕様樹脂ガード付 タイプVVF1.6(2.0)×2C用 適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C(ケーブル高さ6〜7.5mm/幅10mm以下)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70325343
2023-08-17
用途:
配線作業
株式会社東海サービス  様 (建設業・工事業)

とても重宝します。欠点は、硬い(乾燥)木では一発で決まらないことがあってハンマーが必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする