溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服ジャケット

(3件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70325928 品番 FRTH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

防炎加工を施した綿の作業服
アラミド繊維に匹敵する限界酸素指数(L.O.I)=30を実現。
ループボタンにより襟を閉めて着用可能です。
胸ポケット付きのデザインとなっております。作業時以外には胸ポケットのフタをポケットの中に入れ込むことが出来ます。
内ポケット(肩胸)もあります。
溶接などの作業姿勢を考慮し上着の着丈を通常より長くすることで背中が出ないデザインとなっております。

グレー サイズM 用途溶接等火気を扱う現場 胸囲(cm)116 混率(%)綿99、制電糸1 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)71 職業別シーン溶接工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70325946
2024-08-31
用途:
金属溶接作業時に
製造業

届いた服を着てみたところ、装着後1〜2分で目の痛み、鼻腔および喉の痛みを感じたため、脱いでしばし時間を置いたところ回復しました。この服のせいなのか不明だったので、しばらくして再度着てみたのですが同様の症状に見舞われました。溶接時の保護着は必須のため、一度洗濯してから再度試してみようと思っていますが、もし新品状態では人体に有害な薬品等が付着しているのであれば、何かしらの情報を記載頂くのがよろしいかと思います。現時点では健康被害を気にする症状しか感じられていないので、★ひとつとさせていただきました。

対象商品:
70325946
2023-10-21
用途:
車 オートバイのカスタム
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のフレーム補強にて使用しています。車の下に潜って無理な姿勢で溶接しているので全身にスパッタを浴びます。首周りからのスパッタ侵入を防げるので なかなかの優れものです。

対象商品:
70325946
2021-11-30
用途:
溶接
農・林・水産業

とても良い商品ありがとうございます。
すぐに送って頂いたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする