溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70325982 品番 FRTP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

防炎加工を施した綿の作業服

グレー サイズLL 混率(%)綿99、制電糸1 用途溶接等火気を扱う現場 股下(cm)79 ウエスト(cm)88 ズボン丈(cm)109 職業別シーン溶接工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70325982
2023-10-21
用途:
車 オートバイのカスタム
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のフレーム補強のために車の下に潜って溶接しています。スパッタを全身に浴びるので購入しました。なかなか優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
70325982
2021-11-30
用途:
溶接
農・林・水産業

とても良い商品ありがとうございます。
すぐに送って頂いたので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする