軽天ビス ラッパ カラー頭

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(300本) 長さ(mm)20 注文コード70326497 品番10176777
参考基準価格(税別)¥1,224 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は長さ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。

長さ(mm)20 ねじの呼びM3 材質鉄・ユニクロ・塗装 用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに! トラスコ品番102-9816 頭:白 質量(g)307 線径(mm)3
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2715:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする