TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーT60 A4サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10袋×10枚)
注文コード
70326996
品番
-
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高透明に優れたフィルムです。
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38〜#188)
厚さ(μm)
125
用途
優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
サイズ
A4(210×297)
破断伸度(%)
MD/182、TD/153
収縮率(%)
MD/1.0、TD/0.4(150℃×30分)
破断強度(MPa)
MD/211、TD/220
全光線透過率(%)
89.0(550nm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘーズ(%)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650