曜日別特売
- ルミラーT60 A4サイズ TORAY(東レ) 70327005

ルミラーT60 A4サイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
厚さ(μm)188
内容量1セット(10袋×10枚)注文コード70327005品番-
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高透明に優れたフィルムです。

規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(μm)188サイズA4(210×297)破断伸度(%)MD/181、TD/135収縮率(%)MD/1.1、TD/0.3(150℃×30分)破断強度(MPa)MD/177、TD/208全光線透過率(%)88.9(550nm)RoHS指令(10物質対応)対応ヘーズ(%)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする