規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)
UL94VTM-2(#38~#188)
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(μm)250サイズA4(210×297)破断伸度(%)MD/190、TD/150収縮率(%)MD/0.9、TD/0.6(150℃×30分)破断強度(MPa)MD/176、TD/186全光線透過率(%)84.0(550nm)RoHS指令(10物質対応)対応ヘーズ(%)3