曜日別特売
C1GA171109275 ALMIGHTY CS(マジックタイプ) mizuno(ミズノ) 70327836

C1GA171109275 ALMIGHTY CS(マジックタイプ) mizuno(ミズノ) 70327836
C1GA171109275 ALMIGHTY CS(マジックタイプ) mizuno(ミズノ) 70327836
C1GA171109275 ALMIGHTY CS(マジックタイプ) mizuno(ミズノ) 70327836
C1GA171109275 ALMIGHTY CS(マジックタイプ) mizuno(ミズノ) 70327836

ALMIGHTY CS(マジックタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27.5
ブラック
内容量1足注文コード70327836品番C1GA171109275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状ローカットブラックサイズ(cm)27.5規格JSAA A種標準質量(g/片足)約370(26.0cm)足幅EEE材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70327845
2021-05-08
用途: 機械メンテナンスなど

1か月1,000円と考えれば、非常にお買い得な商品である。
ソール部分の糊付けを、更に強固にしていただければよろしいかと思います。
耐久性・履き心地など大変良い商品です。
特に、幅広・甲高の人にはお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする