極太標識トラロープ(日本製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70329762 品番 BIGTORA-1610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。

ロープ径(Φmm)約16 ロープ長さ(m)約10 用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。 仕様3ツ打ち(黄2、黒1) 材質ポリエチレン トラ(黄/黒) 切断荷重(kN)約18.7 再生紙使用マーク適合
注意
※警告標示用のロープです。
※材質的にスリップしやすいのでトラック荷締めや荷役作業には使用できません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
駐車場区分わけ
建設業・工事業

砂利駐車場に使用しておりますが、ロープが太いので少々車に踏まれても砂利に埋もれづらく一般的な太さのトラロープより目立ちます。

対象商品:
70329778
2021-08-29
用途:
駐車場の線引き用
玉家 様 (飲食業)

舗装のしていない土の駐車場なので、今までの細いトラロープではすぐに色褪せてラインが分からなくなっていました。なので今回一番太いこちらのロープに替えてみました。どれぐらい綺麗な黄色を保つか分かりませんが、今のところ多少の草が生えてもハッキリ目立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする